綿特工場ぐんて 超厚地編

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 注文コード11128927 品番2600-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

1ダース(12双)の重量が約1000gの厚地編みで丈夫な軍手です。

用途一般作業全般にご使用下さい。 材質綿、ポリエステル、その他 サイズフリー 入数(双)12 機能耐久性・超厚地 全長(cm)22.5 糸本数(本)3 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)22 色(本体) ゲージ数7 質量(g/ダース)1000 色(ステッチ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-02
用途:
機械部品扱い
竹森鉄工所 様 (製造業)

鋭利な部品を扱っている時でも破けることなく安心して作業ができる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする