天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 軍手
天牛(富士手袋工業)の 綿混・混紡軍手
混紡手袋白線
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
11128936
品番
607-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
手首部分が白色の混紡軍手です。
用途
一般作業全般にご使用下さい。
材質
綿、ポリエステル、その他
サイズ
フリー
入数(双)
12
全長(cm)
22.5
糸本数(本)
5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
19
色(本体)
白
ゲージ数
7
質量(g/ダース)
750
色(ステッチ)
白