ダンボール製作業台 小 蓋あり2台

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11129006 品番32-4745
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ダンボール製の作業台です。今だけ使いたいを叶える、簡単に組み立てられて収納時はコンパクトになる商品です。作業台として、または展示台としてもお使いいただけます。

用途作業台 折りたたみ 省スペース収納 作業デスク 作業テーブル 簡易テーブル イベント 展示会 材質ダンボール 幅(mm)805 高さ(mm)850 奥行(mm)450 耐荷重(kg)544f(1台あたり) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)物流サイズ(収納時):875×830×200
注意
※お取り扱いの際は、ダンボールの切断面や角でケガをしないよう十分ご注意ください。
※商品の性質上、輸送状況によりダンボールの傷みや多少の凹みなどが生じる場合がございます。商品には万全を期しておりますが、万が一破損がひどい場合はお問い合わせください。
※製品が水で濡れたりすると製品の耐久性が低下します。湿度が高い場所で長時間使用したり、水で濡らさないようご注意ください。
※引火するおそれがありますので、火気の近くで使用しないでください。
※一部に集中して強い荷重を加えますと破損しますのでご注意ください(絶対に天板の上に乗らないでください)。
※処分される際は地方自治体のごみの分別区分等に従ってください。
※長期間ご使用されると経年劣化により変色や変形してしまう可能性があります。
※直射日光に長時間さらすと変色してしまう可能性がありますのでご注意ください。
※本来の用途以外でのご使用はしないでください。
※仕様及び価格は予告なく変更することがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする