付属品専用電源ケーブル(1.8m)、スピーカーケーブル(1.8m)、USB-Cケーブル(1.2m)、3.5mmステレオミニ-RCAオーディオケーブル(1.7m)、3.5mmステレオミニオーディオケーブル(1.7m)、アルミスピーカースタンド(1対)、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書
仕様SN比:≧85db(A)
質量(kg)3.07
色ホワイト
電源AC100-240V50/60Hz 400mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×147×168(左右それぞれ)
定格出力(W)合計66(ミッドバスユニット:18+18、ツイーター:15+15)
入力端子Bluetooth、USB-C、AUX(3.5mmステレオミニ)
再生周波数帯域(Hz)58〜40k
騒音レベル(dB(A))≦25
Bluetoothversion5.3、通信距離:約10m、プロファイル:A2DP, AVRCP
スピーカーサイズ(mm)ミッドバス:直径76、ツイーター:直径27
オーディオコーデックSBC, LDAC