EDIFIER2,0モニタースピーカー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 11129085 品番 ED-MR3-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
付属品専用電源ケーブル(1.8m)、スピーカーケーブル(2.5m)、3.5mmステレオミニ-RCAオーディオケーブル(1.7m)、3.5mmステレオミニオーディオケーブル(1.7m)、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書 仕様SN比:≧85db(A) 質量(kg)3.85 ホワイト 電源AC100-240V50/60Hz 300mA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)右スピーカー:125.5×185×220、左スピーカー:125.5×176×220 定格出力(W)合計36(18+18) 入力端子Bluetooth, TRS バランス, RCA アンバランス, AUX(3.5mm ステレオミニ) 再生周波数帯域(Hz)52〜40k 騒音レベル(dB(A))≦25 出力端子イヤフォン(3.5mmステレオミニ) Bluetoothversion5.4、通信距離:10m、プロファイル:A2DP, AVRCP スピーカーサイズ(mm)ミッドバス:直径85、ツイーター:直径26 オーディオコーデックSBC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする