曜日別特売
UB-HSUSB2 ノイズキャンセル付USBヘッドセット プリンストン 11129101

UB-HSUSB2 ノイズキャンセル付USBヘッドセット プリンストン 11129101
UB-HSUSB2 ノイズキャンセル付USBヘッドセット プリンストン 11129101

ノイズキャンセル付USBヘッドセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード11129101品番UB-HSUSB2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
ブラック質量(g)約165ケーブル長(m)1.8接続方式USB2.0(Type-A、Type-C両対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×65×180、フレキシブルマイク長さ:14cm対応機種USBポートを標準装備したPCなど。USB Audio Classに対応したゲーム機、スマホ、タブレットなど※全てのアプリ/ゲームでの動作を保証するものではありません周波数特性ヘッドフォン:20Hz~20kHzヘッドフォン部ドライバユニット40マイクロフォン部入力感度:42db±3db(単一指向性)、ノイズキャンセリングマイクヘッドフォン部インピーダンス(Ω)ヘッドフォン:32±15%コントロールボリューム、マイクミュート音圧感度(dB)ヘッドフォン:105±3イヤホン形状オーバーヘッド型オーディオヘッドフォン:ステレオ、マイク:モノラル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする