プリンストン
プリンストンの AV家電
プリンストンの オーディオ
プリンストンの ヘッドホン/イヤホン/マイク
UAG AirPodsPro2 PLASMAケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
チタン
注文コード
11129128
品番
UAG-APPRO2-T-TI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PC、TPU、アルミニウム合金
色
チタン
質量(g)
約45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×30×49
対応機種
AirPodPro(第2世代)
耐衝撃性能
落下122cm落下方向26方向(8角、12稜、6面)の製品落下試験をクリアすることと規定された、米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。