プリンストン
プリンストンの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
プリンストンの スマートウォッチ
プリンストンの スマートウォッチ関連品
UAG AppleWatchケース SCOUT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11129137
品番
UAG-AW49CSV2-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PC
寸法(mm)
幅44×奥行13.5×高さ52.5
色
ブラック
質量(g)
約3
対応機種
Apple Watch Ultra Series 1/2 49mm
耐衝撃性能
落下高さ122cm落下方向26方向(8角、12稜、6面)の製品落下試験をクリアすることと規定された、米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。