上村産業(上村シート)
上村産業(上村シート)の 間仕切りシート/ビニールカーテン
上村産業(上村シート)の ビニールカーテン
透明ビニールシート 3mm厚x915mm幅 ロール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11129216
品番
pvc-toumei-30-915-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
非防炎の軟質塩ビシートです。
デスクマットや作業台の保護などに使用頂けます。
シート本体に文字の印字は御座いません。
長さは多少長めの裁断となります。
ロール巻き梱包です。
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
厚さ(mm)
3
長さ(m)
2.5
幅(cm)
91.5
質量(g/m
2
)
3960
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300