使用例

JPGP10ANKTM3LTGK Qual 大型郵便物対応門柱ユニット 小型宅配ボックス付 Bulls(ブルズ) 11129381 JPGP10ANKTM3LTGK Qual 大型郵便物対応門柱ユニット 小型宅配ボックス付 Bulls(ブルズ) 11129381 JPGP10ANKTM3LTGK Qual 大型郵便物対応門柱ユニット 小型宅配ボックス付 Bulls(ブルズ) 11129381

Qual 大型郵便物対応門柱ユニット 小型宅配ボックス付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 付属品非常開錠キー2本、ポスト用スノコ2枚1セット、宅配ボックス用スノコ2枚1セット、ネームシート(ブラックまたはライトグレー)1枚、C管ジョイント、インターホンステー1個、取付ねじ4本 グレーブラック 注文コード11129381 品番JPGP10ANKTM3LTGK
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は付属品・色など40種類から選べます 他の種類を見る

荷物の受取・発送/書留郵便の受取が可能な戸建住宅向け宅配ボックス。
メール便・大型郵便物対応ポストとの組み合わせた門柱ユニットご用意しました。
スリムな門柱ユニットで、玄関まわりをすっきりと演出します。
[ポスト] メール便などの大きな郵便物もポストに投函でき、ダイヤルを開錠して郵便物を取り出します。
[宅配ボックス] 大きな荷物は宅配ボックスで受け取れ、プッシュボタン錠を開錠し荷物を取り出します。

付属品非常開錠キー2本、ポスト用スノコ2枚1セット、宅配ボックス用スノコ2枚1セット、ネームシート(ブラックまたはライトグレー)1枚、C管ジョイント、インターホンステー1個、取付ねじ4本 種別インターホン有・LE照明無 材質支柱:アルミニウム、名札パネル:高純度フェライトステンレス t=0.8mm 質量(kg)17.2 グレーブラック 耐荷重(kg)宅配ボックス:15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1790×210×400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)宅配ボックス:160×500×400 勝手 仕上支柱:アルマイト処理・クリア塗装、名札パネル:粉体塗装
関連資料:チラシ(6.22MB)
注意
※インターホン子機は別途お買い求めください。露出型インターホン子機対応。
※調光器を組み合わせて使用することはできません。
※LEDが高感度である性質上、電源回路の構成状態によってはスイッチを切っても薄暗く点灯している場合があります。これは、電源線の非接地側から本製品を介し、アース線等に僅かな電流が漏れる為に起こる現象です(0.1μA程度の僅かな電流の為、感電することはありません)。これを防止するには、電源線の非接地側にスイッチを設け、非接地側を入り切りしてください。あるいは、両切りのスイッチを設けて入り切りしてください。また表示灯付きのスイッチを使用した場合も、完全に消灯しない場合があります。
※雨水が浸入しても郵便物や荷物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物や荷物が濡れることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする