曜日別特売
MVVS0.75SQx12C マイクコード MVVS 富士電線工業 11129483

MVVS0.75SQx12C マイクコード MVVS 富士電線工業 11129483
MVVS0.75SQx12C マイクコード MVVS 富士電線工業 11129483

マイクコード MVVS

(13件のレビュー)
取扱停止中
内容量1巻(10m)注文コード11129483品番MVVS0.75SQx12C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

シールドに銅編組を用いたポピュラータイプ。静電しゃへい効果も良く、多方向ノイズを阻止できる、柔軟性が良いなど多くの利点を備えています。

用途
OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)12導体外径(Φmm)1.1全長(m)10シース厚(mm)1構造(シールド)銅編組材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル仕上外径(Φmm)12.1絶縁体厚さ(mm)0.6導体公称断面積(mm2)0.75導体構成(本/mm)30/0.18質量(kg)219/km編組0.12mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11129167
2023-12-03
用途: 制御盤の配線に使用

何時も使用している.特に問題はない.値段が急激に上がって困惑している.

対象商品 : 11129185
2023-12-03
用途: 配線作業
製造業

信号線の配線用に購入しましたが、お値段もよく使用感も大変良かった

対象商品 : 11129264
2023-09-22
用途: ハーネス製作
製造業

必要な仕様を満たしているのはもちろんだが、何より、入荷が早くて助かりました。

対象商品 : 11129431
2022-08-24
用途: 機械のメンテナンス時
日本電気保安株式会社建設業・工事業

特に有りません
良く利用させて頂いております。大変助かっております。

対象商品 : 11129404
2022-04-06
用途: 盤内のアナログ信号線用
日本アイキャン株式会社

100Mでは長すぎます、もう少し長さ別のラインナップを増やして欲しい。
20M単位位を希望します。

対象商品 : 11129133
2021-05-27
用途: 手持ちの機器に使用
有限会社TY企画

皮膜と芯線のギャップが緩いようにも感じましたが、この事が逆に断線しにくくなるかもしれないと思っています。

対象商品 : 11129395
2019-12-12
用途: 公的施設の音響設備
システム制御

心配していたが問題なく使えた。距離が長くて心配したが理論的にも大丈夫でした。

対象商品 : 11129142
2018-08-31
用途: 機械のメンテナンス・修理
有限会社徳之島通信特機

ケーブルが非常にやわらかくて、作業が出来ました。
また、機会があれば購入しようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする