※使用例
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 物品棚/収納用品
ストア・エキスプレスの スチールラック
ストア・エキスプレスの スチールラック用部品・オプション用棚板・トレー
ワイヤーラック専用 ハーフカゴ棚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11129968
品番
1531-377
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
用途
スリーブ×2個付き
種別
W90.7cm
材質
スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90.7×40.6×13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650