※幅90.7cmタイプ
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 物品棚/収納用品
ストア・エキスプレスの スチールラック
ストア・エキスプレスの スチールラック用部品・オプション用棚板・トレー
ワイヤーラック専用 スチールカゴ棚 奥行45cmタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11129977
品番
1531-441
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
人気のワイヤーラック用の追加カゴです。
用途
スリーブ×4個付き
種別
W60.9cm
材質
スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60.9×45.7×13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650