曜日別特売
1531-3018 ワイヤーラック専用 スチール棚 ローコスト 奥行35cmタイプ ストア・エキスプレス 11130090

※幅90.7cmタイプ

1531-3018 ワイヤーラック専用 スチール棚 ローコスト 奥行35cmタイプ ストア・エキスプレス 11130090
1531-3018 ワイヤーラック専用 スチール棚 ローコスト 奥行35cmタイプ ストア・エキスプレス 11130090
1531-3018 ワイヤーラック専用 スチール棚 ローコスト 奥行35cmタイプ ストア・エキスプレス 11130090

ワイヤーラック専用 スチール棚 ローコスト 奥行35cmタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1枚注文コード11130090品番1531-3018
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

お手頃な価格で棚を増やすことができます。棚の編み方をタテ線材からヨコ線材に変更したローコストタイプです。ワイヤーラックスチール棚用透明シート(別売)を使用することで、商品を綺麗に陳列でき、ホコリから守ります!

用途
スリーブ×4個付き
材質スチール製 クロームメッキ耐荷重(kg)35寸法(幅W×奥行D)(cm)121.2×35.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする