※幅90.7cmタイプ

1531-516 ワイヤーラック専用 スチール棚 ローコスト 奥行45cmタイプ ストア・エキスプレス 11130099 1531-516 ワイヤーラック専用 スチール棚 ローコスト 奥行45cmタイプ ストア・エキスプレス 11130099 1531-516 ワイヤーラック専用 スチール棚 ローコスト 奥行45cmタイプ ストア・エキスプレス 11130099

ワイヤーラック専用 スチール棚 ローコスト 奥行45cmタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード11130099 品番1531-516
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お手頃な価格で棚を増やすことができます。棚の編み方をタテ線材からヨコ線材に変更したローコストタイプです。ワイヤーラックスチール棚用透明シート(別売)を使用することで、商品を綺麗に陳列でき、ホコリから守ります!

用途スリーブ×4個付き 材質スチール製 クロームメッキ 耐荷重(kg)35 寸法(幅W×奥行D)(cm)90.7×45.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする