※幅90.7cmタイプ
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 物品棚/収納用品
ストア・エキスプレスの スチールラック
ストア・エキスプレスの スチールラック用部品・オプション用棚板・トレー
ワイヤーラック スチール棚用リバーシブル木製シート 奥行45.7cmタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11130135
品番
1530-140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
商品のこぼれ止めや埃から商品を守るのに役立ちます。
用途
※ディバイダー(別売)、こぼれ止め(別売)を使用時はご利用になれません。
種別
スチール棚:幅121.2cm用
材質
繊維板(MDF) 塩化ビニル貼り(ナチュラルとダークブラウンのリバーシブルです。)
厚さ(mm)
5
寸法(幅W×奥行D)(cm)
119.5×44.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650