※商品画像

コードレスはんだごてVersatip

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11130370 品番F0132000JE
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ブタンガス採用で、いつでもどこでも使用できます。
多様な作業に対応、先端アクセサリー7種が標準付属です。
短い加熱時間とガス充填時間で作業効率がアップします。
チャイルドロックシステム採用で、不意の点火を防ぎます。
温度設定レバーで、作業に必要な燃焼温度を自由に設定できます。保証期間1年

用途はんだ付け、溶解、熱間切断、熱収縮チューブの収縮や樹脂棒の曲げ加工、木材への焼き絵、塗装の剥離作業やステッカーはがし、ナイロンロープの切断など。 付属品はんだ付け先端工具#26150201JAx1、デフレクター#1619JD0014×1、切断ナイフ#26150202JAx1、熱風用切断工具#1619JD0015×1、形削りナイフ#1619JD0012×1、広角炎用ヘッド#1619JD0013×1、焼き絵用ビットx1、はんだ用スポンジx1、はんだx1、レンチ2種 (7mm、8mm)x各1 質量(g)135 本体寸法(mm)210×34×25 使用ガスブタンガス 熱出力【直火】1200℃/【熱風】680℃/【先端工具】550℃ 使用可能時間(分間)【炎調節レバー最高設定時】1回の充填:約45 / 【炎調節レバー最低設定時】1回の充填:約90 ガス消費量(g/h)12 加熱時間【瞬時(直火)】(先端工具)約25秒 冷却時間防火具15分(<25℃)、先端工具17分(<25℃) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする