プリンストン
プリンストンの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
プリンストンの データプロジェクター
プリンストンの プロジェクター関連品
【SPCastPocket4K増設用】4K対応ワイヤレス子機X2台セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2台)
インターフェイス
HDMI(DisplayportAltMode対応)
注文コード
11130406
品番
SPCASTPOCKET4K-H1SET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
インターフェイス
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
送電距離(m):最大30(電波干渉がない見通し距離)
寸法(mm)
幅170×奥行40×高さ16(本体ケーブルコネクター含む)
質量(g)
46
インターフェイス
HDMI(DisplayportAltMode対応)