本体

フードウォーマー「ホッとマットまる」

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11130415 品番WM-100BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

・食品を保温できるシリコーンマット
マット表面の温度を2段階で設定可能(80℃/100℃)
・丸めて保管できるのでコンパクトに収納できます
・平らなマットなので汚れたらサッと拭きとれる
・ボタンを操作せず2時間経過すると自動で電源OFFになります
保温中の誤操作防止のボタンロック機能付

用途
帰りが遅い人に暖かい食事を提供できます
晩酌等ゆっくり食事する際に便利です
付属品電源コード、収納袋、面ファスナー 仕様使用可能な食器や鍋:耐熱温度120℃以上のもの※耐熱素材ではないガラス製のものや熱に弱い容器はご使用いただけません 材質シリコーン、PC ベージュ 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度調節範囲(℃)80/100 耐熱温度(℃)シリコーン:200 コード長さ(cm)約180
注意
※熱に弱い素材やテーブルクロスの上で使用しないでください
※保温中はマットの表面・裏面が熱くなるので触らないようご注意ください
※設定温度はマット表面の温度の目安です。料理自体がその温度で保たれるということではありません。また保たれる料理の温度は、使用する容器やのせる食品の量、食品内の場所により変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする