塗装ブース用フィルター枠 アルミ製

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11130650 品番 610X610A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

塗装ブースフィルター用 アルミ枠 各種
500mm×500mm
610mm×610mm
610mm×305mm
アルミ枠には上記3サイズ、厚みもお選びいただけます。
井桁、フィルター押え用山形押えを標準で装備しています。

用途
用途:塗装ブースフィルター(カット品)用アルミ枠
塗装ブースに設置
給気用、排気用
付属品井形、山形押え 材質アルミ製 厚さ(mm)15 種類フィルター用アルミ枠 荷姿ダンボール箱 寸法(m)0.61×0.61×15t RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※フィルターの清掃・交換は早めに行ってください。
※塗装設備を安全にご使用いただくために、1年ごとに必ず定期点検を行ってください。また、塗装作業所において、6ヶ月ごとに一回作業環境測定士による、有機溶剤濃度測定を行ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
全国数量13〜21までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,600 / 税込 ¥5,060
全国数量22以上のご注文無料
北海道地方数量1〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
北海道地方数量13〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,200 / 税込 ¥5,720
北海道地方数量25〜36までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,800 / 税込 ¥8,580
北海道地方数量37以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,400 / 税込 ¥11,440
沖縄地方数量1〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,900 / 税込 ¥4,290
沖縄地方数量13〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,800 / 税込 ¥8,580
沖縄地方数量25〜36までのご注文(同一注文コードにつき) ¥11,700 / 税込 ¥12,870
沖縄地方数量37以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,600 / 税込 ¥17,160
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする