廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-2600-04Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11130884
品番
MSB-2620-04E
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,598
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじ径
M2.6
寸法L(mm)
20
種別
オネジ/メネジ
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応