TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の パイプ
TBC(タブチ)の 樹脂管
フリーカットチューブ(13用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
11130953
品番
16X10M FCT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途に合わせて、パイプカッターなどで必要な長さに切断できます。
種類
ステンレス管
材質
SUS304
呼び径(mm)
16
外径(Φmm)
16
内径(Φmm)
13
長さ(m)
10
用途
給水配管や洗面器、ロータンクなどの取付配管に最適です。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類