薄型イグザクトレンチ(ベント)

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11130962 品番 HT-150B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,450 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ガタ無しウォームのバックラッシュレスワイドモンキレンチ
先端が曲がって使い易い

最大口開き(mm)20 呼び寸法(mm)150 トラスコ品番248-7608 質量(g)135 寸法T(mm)3.7(+0.3) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11130962
2022-01-09
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社田山自動車 様

薄型でコンパクなので、使いやすいです。違う種類も使用してみたいです。

対象商品:
11130962
2017-05-08
用途:
ダイビング関連器材のメンテナンス
サービス業

先端の薄さ、細さ、強度と最高の使い勝手です。材質的に塩分が付着すると若干錆びやすいのが唯一の難点とはいえ、他のメリットでそれをカバー出来るレンチです。

1人が参考にしています
対象商品:
11130962
2015-10-04
用途:
狭いところでもOK!
ヘレナギター 様

普通のレンチでは厚みがあって入らない場所のナットの締め込みに便利です。
ガタも少なく、制度もあるので安心です。
ただ、見た目には少し耐久性が心配になる感じはありますが、、、、(笑)

対象商品:
11130962
2016-07-07
用途:
ねじの緩め用に
建設業・工事業

薄手のレンチが必要だったりで慌てて購入しましたががたつきが酷く使えません

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

2012-09-03
用途:
機械整備用

ガタがなく、剛性感が高い。外国製を含めて比較しても、モンキーでは一番すぐれた製品だと思う。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする