非粘着テープ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード11130987 品番QT-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
モノタロウではこんなお得な商品も!
アイボリー 厚さ(mm)0.1 材質PVC テープ幅(mm)50 寸法(幅Wmm×長さLm)50×15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11130987
2020-10-29
用途:
エアコンの配管保護
不動産業

厚さ0.1mmとちょっと薄いかなと感じたが、ぴったりフィットして、
圧着感は巻いていて気持ち良い。
余った分は二重に巻き上げて使い切りました。安価で使い易いです。

対象商品:
11130987
2018-03-24
用途:
水道
ホームセンター中山 様

エアコン用よりしっかりしています
色も白いのでよい 巻き数を少ないものもあれば
助かります(狭いところを巻く場合径が大きい場合隙間に入らない)

対象商品:
11130987
2018-03-19
用途:
冷媒配管保護用に
医療・福祉・介護関連業

非粘着タイプでも良いか…と思い購入したが、少々使いにくい結果となった。次回の購入時には、粘着タイプを購入したい。

対象商品:
11130987
2018-01-05
用途:
エアコン工事

某メーカーのをずっと使ってましたので、メックのはなんだか使用感に違和感がある。
慣れれば施工性は問題ないかも。
ビニテもメーカーを合わせないと全く色が合いません。
使う際はご注意を。

対象商品:
11130987
2016-07-18
用途:
エアコン取り付け時のホース施工
ムカイガレージサービス 様

シロウトにも巻きやすい、切りたいときは切りやすい。

対象商品:
11130987
2015-09-01
用途:
エアコン設置。
あや鍼灸治療院 様

普通に使えて問題なしです。

対象商品:
11130987
2014-06-22
用途:
エアコンの配管保護

他のメーカーと比較しても全然問題なく仕様出来ました。単価も安いので次回も購入予定です。

対象商品:
11130987
2014-07-22
用途:
エヤコン配管保護
西尾基礎 様

問題無く使い易い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする