極匠大工メジャー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11131111 品番 DKN1955
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

手にフィットして握りやすい超コンパクト設計。
強さ抜群!衝撃に強いアルミボディ。サビに強いステンレスバネ使用。テープはハードコード仕様。

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)19 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 ケース色シャンパンゴールド 質量(g)255 タイプストップタイプ トラスコ品番484-1468

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11131111
2018-01-18
用途:
線材料の寸法出し
有限会社藤井商店 様

機械加工の油まみれの現場でも使えて、目盛りも消えることがない。ただストラップ部分は金属部分に直接通しているので切れます。

対象商品:
11131127
2018-01-04
用途:
様々な場面での計測

コンパクトで、今どきのごてごてしたデザインでなく良いです。メジャーの口にショックを緩める仕組みがあるのも助かります。若干メジャーの張りが弱くて、伸ばした時に折れやすいかなと感じました。

対象商品:
11131136
2013-02-11
用途:
造作大工に

25o幅5.5mのコンベの中ならたぶんこれが最小のはず。自分には物凄く手になじみ、これよりいい使用感のコンベには未だ出会わない。何度か購入し使い続けていたが、毎回おなじ症状で新調しなければならず、ほぼ一現場の寿命となっていた。
爪と本体の間にある緩衝材の様なガイドっぽいものが、使用しているうちにガタ付きが出てくる。そのうちひどくガタつくようになり、間もなく折れてなくなる。これが無くなると引き出しにくく、収納し辛くなる。
 ちょうどいいサイズのコンベだっただけに非常に残念。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする