スマホリング マグネット 360度回転 落下防止 リング着脱可能 スマホスタンド機能 フラット設計 角度調整可

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード11131149 品番P-STRMK360WH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

MagSafe対応iphoneの背面に磁石の力で取り付けることができる、MAGKEEPスマホリングです。磁力で着脱できるので、ワイヤレス充電や電子決済に素早く対応できます。リング部分は360度回転可能で、スマートフォンの持ち直しや角度調整が自由自在です。リング部分はスタンドとしても使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。

用途
MagSafe対応iPhoneの背面に磁石の力で取り付けることができる、MAGKEEPスマホリングです。
リング部分は360度回転可能で、スマートフォンの持ち直しや角度調整が自由自在です。端末と接触していないリング内側部分のみが回転するので、本体を傷つけません。
リング部分はスタンドとしても使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
両面に施された滑り止めゴムにより、少し傾斜のある台や車のダッシュボードなどに置いたときでも、安定した状態を保つことができます。
リングが磁力で着脱可能なので、気軽にリングを外してワイヤレス充電や電子決済に素早く対応できます。
リングを収納するとフラットになる設計なので、スマートフォンの背面を下にして置いてもグラつきません。
約800gまでの荷重に耐える強力なマグネットを採用しています。
※250g以上の機器本体には使用しないでください。
※リング部分を引っ掛けたり、リング部分だけで持ち上げたりしないでください。
※マグネットで装着する仕様のため、端末が落下する恐れがありますので、取り扱いにはご注意ください。
※ご購入に必ず対応機種情報をご確認ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容スマホリング 材質亜鉛合金、合成ゴム、磁石 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×5.5×58(突起部含む) 耐荷重(g)約800まで ※250以上の機器本体には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする