曜日別特売
SP-220 工事用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 11131206

工事用水中ポンプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
周波数(Hz)50
揚程(m)3.8
内容量1台注文コード11131206品番SP-220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

清水・汚水・土砂を含む排水用水中ポンプ。
小型・軽量です。
耐摩耗性・耐久性を向上させた、特殊樹脂や特殊合成ゴム製です。
土砂を含む水に使用できます。
詰まりにくくメンテナンスが簡単です。
衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚です。

付属品
40mmホースカップリング用ナット・40mmホースカップリング用タケノコ
40mmホースカップリング用パッキン・40mm用ホースバンド・40×50mmタケノコ・50mm用ホースバンド
吐出口径(Φmm)40/50出力(W)220電圧(V)単相100周波数(Hz)50揚程(m)3.8吐出量(L/min)110仕様両用アダプタ標準装備使用液清水、汚水、土砂水質量(kg)6.5消費電力(W)370寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)314×155×155電源コード(m)5残水位(mm)20材質(ケーシング)合成ゴム材質(羽根車)合成ゴム材質(主軸)SUS運転可能最低水位(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11131206
2022-05-31
用途: ドラム缶清水の移し替え
建設業・工事業

流水力があって早い。ボディーが丈夫なのが良いですね。

対象商品 : 11131206
2021-09-19
用途: 溜まり水を出すとき
株式会社志田船舶工業建設業・工事業

2回購入すぐ壊れる
3~6回使用するとすぐ壊れる
お金の無駄

4が参考にしています
対象商品 : 11131206
2019-09-24
用途: 雨水の排水(屋内の水たまり用)
太正機工株式会社

吐出ホ-スが真上になるので横向きにできる口金がほしい。
浅い穴だと扱いにくく倒れてしまうので排水できなくなる。

対象商品 : 11131206
2019-12-05
用途: タンクの水抜
製造業

コンパクトで軽く、作業もらくで使い勝手が非常によい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする