パソコンケース 14インチ オニオンステッチ キルティング PCバッグ 衝撃吸収 ダブルファスナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11131210 品番 BM-IBQTO14GN
参考基準価格(税別)¥5,150 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

保護性能とデザイン性を両立!オニオンステッチのキルティング素材を採用した、落ち着いたカジュアルデザインのインナーケースです。側面を360度保護するコーナーガードクッションと、天面、底面それぞれに内蔵された低反発ウレタンフォーム、機器表面を傷つけにくい内側の優しい起毛生地によって、ノートパソコンなど収納物を徹底的に保護します。

用途
オニオンステッチのキルティング素材を採用した、落ち着いたカジュアルデザインのインナーケースです。
天面、底面、側面それぞれにクッション材を搭載した、360度全面保護仕様。ノートパソコンなど収納物をしっかり保護します。
ケース側面には、収納機器の周囲を360度保護する、クッション内蔵のコーナーガードを備えています。
本体背面には、軽量化と衝撃吸収を両立する低反発ウェーブカットウレタンフォームを内蔵しています。
本体前面には、面の衝撃をしっかり緩和する、厚手の低反発フラットウレタンフォームを内蔵しています。
ケース内部には、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
表生地表面には、汚れにくく撥水性に優れたテフロンコート加工を施しています。
開閉しやすく、取り出しやすいフルオープンタイプのダブルファスナーを採用しています。
14.0インチまでのノートパソコンを収納可能です。
YKK製のかばん向けファスナーを使用しています。
※YKKは日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合機種14.0インチまでのMacBook Pro/Air、Surface、Chromebook、HP・Dell・Lenovo・ASUSなどのノートパソコン 材質ポリエステル、低反発ポリウレタン カーキ 質量(g)約260 備考※W約325mm×D約20mm×H約230mmまでの端末の収納に対応します。記載のサイズ以下でも形状等により対応しない場合があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。 表面処理テフロンコート加工(表生地) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×30×260 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×20×230 ※14.0インチノートパソコンの参考収納寸法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする