付属品40mmホースカップリング用ナット・40mmホースカップリング用タケノコ
40mmホースカップリング用パッキン・40mm用ホースバンド・40×50mmタケノコ・50mm用ホースバンド
吐出口径(Φmm)40/50出力(W)220電圧(V)単相100周波数(Hz)60揚程(m)4.0吐出量(L/min)110仕様両用アダプタ標準装備使用液清水、汚水、土砂水質量(kg)6.5消費電力(W)360寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)314×155×155電源コード(m)5残水位(mm)20材質(ケーシング)合成ゴム材質(羽根車)合成ゴム材質(主軸)SUS運転可能最低水位(mm)50