SAS-4000 ガーデンオートスプレー セフティー3 11131312

ガーデンオートスプレー

(15件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード11131312品番SAS-4000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

伸縮ノズルではありませんが、廉価版の噴霧器です。

材質タンク/ポリエチレン、ポンプ・ノズル/ポリプロピレン、ホース/軟化ビニール寸法(mm)170×170×410質量(g)960容量(L)4ホース長さ(m)約1.27ノズル長(cm)35(伸縮しません)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11131312
2016-03-11
用途: 殺虫・防虫

隅々まで散布でき、適時に消毒散布すると効果てきめんでした!
取り扱いも簡単で、容量もたっぷりで効率よく散布ができます。
是非みなさんにもオススメしたいです。

対象商品 : 11131312
2015-11-11
用途: 薬剤噴霧
サービス業

使って初日で圧がかからなく使用できなくなりました。最初満タンにして使いきって問題なく使えましたが次、満タン補充して使用しようとしたら空気を排出できないため真空状態になりません。中のゴムがズレてるのだと思うのですが直そうにもパーツが外せない構造の物みたいです。質の悪い商品だと思います。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
尚、返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口までご連絡をお願い致します。

対象商品 : 11131312
2015-09-13
用途: 除草

本体ケースの下のつなぎめから漏れてしまう。
2個買ったけど2つとも同じ様に壊れた、
二度と買いません!

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 11131312
2013-09-16
用途: シロアリ駆除に使います。

使いやすいです。

対象商品 : 11131312
2012-10-20
用途: 倉庫内アルコール散布
株式会社丸新

使いやすいと思いますがポンプが壊れ安く、つなぎ目から漏れる事が有りました。

3が参考にしています
対象商品 : 11131312
2015-05-07
用途: 水の散布

他の方と同じ、まったく加圧しない。
1度不良で交換したが、交換品も同じく不良品。
まともな商品ではありません。
お金を出してゴミはいりません。まともに使える商品を下さい。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
改めてご連絡させて頂きます。

対象商品 : 11131312
2015-02-09
用途: 消毒

当たりが悪かったせいか、直ぐに壊れました

対象商品 : 11131312
2014-06-25
用途: 除草剤の散布
有限会社 山口自動車商会

ノズル調整がいまいち

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする