AirPods 4 ケース シリコン カバー 【ワイヤレス/MagSafe充電対応】 衝撃吸収 落下防止 カラビナ付

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード11131325 品番AVA-AP06SCBU
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

MagSafe充電にも対応!柔らかいシリコンでしっかり守るAirPods (第4世代)用シリコンケースです。

用途
MagSafe充電に対応し、柔らかいシリコンでしっかり守るAirPods (第4世代)用シリコンケースです。
滑りにくく、持ちやすい、柔らかなシリコン素材で衝撃を吸収して本体機器を守ります。ホコリや傷が付きにくいのでバッグに入れても安心です。
ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。
※形状によっては接続できないケーブルがあります。
ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。
持ち運びしやすく、腰やかばんに装着できるカラビナをケース側面に付けました。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ケース本体×1、カラビナ×1 材質ケース本体:シリコン、カラビナ:亜鉛合金 ブルー 対応機種AirPods (第4世代)、アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods (第4世代)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする