曜日別特売
9L樹脂ポンプ 肩掛半自動噴霧器 セフティー3 11131337

9L樹脂ポンプ 肩掛半自動噴霧器 セフティー3 11131337
9L樹脂ポンプ 肩掛半自動噴霧器 セフティー3 11131337

肩掛半自動噴霧器

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タンク容量(L)9
ノズル長(mm)490
内容量1台注文コード11131337品番9L樹脂ポンプ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
用途
観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。
野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。
種類半自動式タンク容量(L)9型式肩掛式ホース長さ(m)1.0ノズル長(mm)490主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水ノズル1頭口材質(タンク)ステンレス材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン耐圧力性(kg/cm2)10常用圧力(kg/cm2)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×265×145質量(kg)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11131321
2023-02-12
用途: 除草剤等の噴霧に

使用頻度は1季節に1度くらいではあるが、2年しないうちに
パッキン部が駄目になったらしく、圧を掛けるためにハンドル
を押し込むと液漏れする様になった。
他の方のレビューにOリング追加しての使用を見たので、試して
みるかも知れないが・・・

1が参考にしています
対象商品 : 11131321
2020-09-18
用途: 犬舎の消毒
ビレッヂ アップ

コンパクトで使い易くステンレス製で薬剤使用でも劣化の心配なし

2が参考にしています
対象商品 : 11131321
2020-02-27
用途: 製品検品時

検品後の錆止めをかける際に使用しています。使いやすくて現場では好評です。

対象商品 : 11131321
2019-04-04
用途: 型枠面のオイル塗布
農・林・水産業

パッキンがスカスカでハンドル部より噴出した。Oリングを追加して使用している。

2が参考にしています
対象商品 : 11131337
2017-07-27
用途: エアコン清掃
その他業種

樹脂製タンクの自動噴霧器からの買い替えですが、ステンレスで丈夫そうなので、買って良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 11131337
2017-05-06
用途: 野菜の農薬散布に
クリエイティブCルーム

肩掛けベルトの肩にくる部分にパッドというかなにかあればいいと思います。ずっと掛けていると肩が痛くなってくる。

3が参考にしています
対象商品 : 11131337
2020-10-07
用途: 野菜の殺虫剤散布
農・林・水産業

古くなったので買い替えです。試しに水を入れて噴霧したのですか、十分に圧力が掛かり霧状態になります。

1が参考にしています
対象商品 : 11131321
2015-08-22
用途: 薬剤散布
建設業・工事業

薬剤は1度には2~1リッターしか入れないので手頃の大きさで非常に良いと思います、只ノズルが短いのが残念です、後15cm長いと良いのですが?、又は伸縮ノズルが購入時からセットされていると満点です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする