セフティー3
セフティー3の 防除機・噴霧器
セフティー3の 手動式噴霧器
ロングタッチ肩掛半自動噴霧器
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11131346
品番
4L樹脂ポンプ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
用途
観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。
野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。
種類
半自動式
タンク容量(L)
4
型式
肩掛式
ホース長さ(m)
1.0
ノズル長(mm)
350〜900
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤、水
ノズル
1頭口
材質(タンク)
ステンレス
材質(ポンプ部)
黄銅・ポリプロピレン
耐圧力性(kg/cm
2
)
10
常用圧力(kg/cm
2
)
3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
355×210×120
質量(kg)
1.05