曜日別特売
9L樹脂ポンプ ロングタッチ肩掛半自動噴霧器 セフティー3 11131355

ロングタッチ肩掛半自動噴霧器

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
タンク容量(L)9
ノズル長(mm)490~1300
内容量1台注文コード11131355品番9L樹脂ポンプ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途
観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。
野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。
種類半自動式タンク容量(L)9型式肩掛式ホース長さ(m)1.0ノズル長(mm)490~1300主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水ノズル1頭口材質(タンク)ステンレス材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン耐圧力性(kg/cm2)10常用圧力(kg/cm2)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×265×145質量(kg)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11131346
2018-05-29
用途: 植木の消毒
医療・福祉・介護関連業

ポンプの抵抗も少なく楽に噴霧が行えました。
ポンプの固定用の蝶ねじがもう少し大きければよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする