AirPods 4 ケース シリコン カバー 【ワイヤレス/MagSafe充電対応】 衝撃吸収 落下防止 カラビナ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11131368 品番AVA-AP06SCJGB
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ニュアンスカラーで落ち着いた印象の&meシリーズ AirPods (第4世代)用シリコンケースです。日々のファッションに合わせやすい光沢とトーンを抑えた質感と色味。持ち運ぶ際にコーディネートのアクセントとしても楽しめます。MagSafe充電に対応し、柔らかいシリコン素材で本体をしっかりと守ります。ケースを装着したままで、ワイヤレス充電や純正ケーブルでの充電が可能です。

用途
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
ニュアンスカラーで落ち着いた印象のAirPods (第4世代)用シリコンケースです。
光沢とトーンを抑えた質感と色味で日々のファッションに合わせやすく、カラビナはピンクゴールドで華やかな印象のデザインです。持ち運ぶ際にコーディネートのアクセントとしても楽しめます。
滑りにくく、持ちやすい、柔らかなシリコン素材で衝撃を吸収して本体機器を守ります。ホコリや傷が付きにくいのでバッグに入れても安心です。
ワイヤレス充電時の効率を下げないよう、蓋とケースをつなぐ背面接続部をスリムな構造にしています。
ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。
ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。
※形状によっては接続できないケーブルがあります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ケース本体×1、カラビナ×1 材質ケース本体:シリコン、カラビナ:亜鉛合金 グレージュ 対応機種AirPods (第4世代)、アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods (第4世代)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする