AirPods 4 ケース ソフト カバー 【ワイヤレス/MagSafe充電対応】 落下防止 カラビナ付 &me

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11131420 品番AVA-AP06UCACR
参考基準価格(税別)¥4,670 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ケース全体がオーロラに輝く、&meシリーズのAirPods (第4世代)用ソフトケースです。光の入り方や見る角度によって色合いが変化する華やかなオーロラケースとシンプルなシルバーのカラビナで、持ち運ぶ際にコーディネートのアクセントとしても楽しめます。MagSafe充電に対応し、しなやかで弾力性のある素材で本体をしっかりと守ります。ケースを装着したままで、ワイヤレス充電や純正ケーブルでの充電が可能です。

用途
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
ケース全体がオーロラに輝く、AirPods (第4世代)用ソフトケースです。
光の入り方や見る角度によって色合いが変化する華やかなデザインです。シンプルなゴールドのカラビナで、持ち運ぶ際にコーディネートのアクセントとしても楽しめます。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースの蓋部分までカバーして保護しています。
ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。
ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。
持ち運びしやすく、腰やかばんに装着できるカラビナをケース側面に付けました。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ケース本体×1、カラビナ×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、カラビナ:亜鉛合金 クリアオーロラ 対応機種AirPods (第4世代)、アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods (第4世代)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする