非帯電・ノンパウダー天然ゴム製指サック

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 11131425 品番 PINK-M
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

非帯電でノンパウダーのハイスペック製品ですが、大量生産によりコストパフォーマンスに優れた天然ゴム製指サックです。製品への静電気による破壊や、パーティクルの障害を防ぎます。電子部品・電子機器などの組み立て工程での使用に最適です。

材質天然ゴム 内径(Φmm)18 全長(mm)63 ピンク サイズM タイプ非帯電・ノンパウダータイプ 肉厚(mm)0.10 機能非帯電 表面抵抗率(Ω/sq)1010-12(JIS K 6271に準拠) RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無
RoHS指令対応証明書:(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:(0.6MB)
注意
※画像と色目が多少異なることがあります。
※予告無く改良のために仕様の変更をすることがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
時計の分解作業等の精密作業

手の脂分付着を避けたい精密作業に使用しています。1回の作業で10個(10本の指分)使用しますので、このように大量に購入できるのはありがたいです。SとMを使い分けると、精密な作業にも問題無く対応できています。

対象商品:
11131425
2025-06-06
用途:
レジ操作時の保護

滑り止めではなく、指の乾燥防止や保護の目的で使用しています。
他の方のレビューで、「よく滑る指サック」とのコメントがあったので購入。
地肌と変わらないか、少し滑り止めになる程度で凄くいい!
無しの状態からほぼ違和感がないので、保護目的なら最高です!

対象商品:
11131425
2022-03-27
用途:
作業中の指の保護
Seamam 様

研磨作業、機械メンテ、釣り、魚捌き、手荒れや傷の治療などに使ってます。コスパ・耐久ともに満足。

対象商品:
11131425
2020-03-11
用途:
製品検査時
製造業

既使用品との置き換えで使用しましたが、特に違和感なく使用できました。

2024-11-18
用途:
磨き作業
株式会社協立機工 様

商品が悪いわけではなく、商品の選択ミスと言う事です。ラバー感が欲しかったのですが、実際は滑りやすくて使えなかった。実際の使用感が判らないので、
サンプル品があればよいのではないかと思います。

対象商品:
11131425
2022-06-22
用途:
滑ります

従来、他社製の帯電防止・粉なし・天然ゴム製指サックを使用していたのですが、モノタロウでは取扱い終了となってしまっていたため、同条件のこちらを購入しました。
付け心地は問題なかったものの、『とにかく滑る』『掴んだ部材等を落としそう』といった声が現場から届き、私自身も試しに付けてみると、紙をめくることもできない位グリップがききませんでした。残念ながら、当社には合わなかった様です。
今までの商品の復活を望みます!

1人が参考にしています
対象商品:
11131425
2017-08-11
用途:
指先の保護
製造業

袋から出して置いていたものは、すぐに劣化して使えなくなりました。
耐久性もあまり無いように思えます。

対象商品:
11131425
2016-03-29
用途:
検査作業

滑り止めとして使うには不向きですが、汚れの付着防止などで重宝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする