非帯電・クリーンタイプ天然ゴム製指サック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 11131443 品番 AS-3C-M18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

非帯電で粉微少のハイスペック製品ですが、大量生産によりコストパフォーマンスに優れた天然ゴム製指サックです。製品への静電気による破壊や、パーティクルの障害を最小限に防ぎます。従いまして電子部品・電子機器などの組み立て工程での使用に最適です。

サイズM 材質天然ゴム 全長(mm)63 ピンク タイプ非帯電・クリーンタイプ、粉が少ない 内径(Φmm)18 肉厚(mm)0.1 機能非帯電 表面抵抗率(Ω/sq)1011-13(JIS K 6271に準拠) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※画像と色目が多少異なることがあります。
※予告無く改良のために仕様の変更をすることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする