AirPods 4 ケース 耐衝撃 【ワイヤレス/MagSafe充電対応】 衝撃吸収 フタ開閉ロック機能 ZEROSHOCK Lock

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 コヨーテ 注文コード11131456 品番AVA-AP06ZEROLBR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,670 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

落下時に本体の飛び出しを防ぐロック機能付き!3つの衝撃吸収構造で衝撃から守るAirPods (第4世代)用ZEROSHOCK Lockケースです。

用途
落下時の飛び出しを防ぐロック機能と、3つの衝撃吸収構造で衝撃から守るAirPods (第4世代)用ZEROSHOCK Lockケースです。
ロック機能はケースの蓋をしっかり固定し、ワンタッチで解除できます。
エアークッション、デュアルストラクチャー、コーナークッションの3つの衝撃吸収構造で衝撃から守ります。
ケースの内側全周に、衝撃吸収効率の高いエアークッションを採用しています。
衝撃吸収に適したソフト素材と、それを外側から包むハード素材のデュアルストラクチャーを使用しました。
コーナークッションで、落下時に最もダメージが大きな角部分への衝撃を吸収します。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。
※形状によっては接続できないケーブルがあります。
ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。
持ち運びしやすく、腰やかばんに装着できるカラビナをケース側面に付けました。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、カラビナ:亜鉛合金 コヨーテ 対応機種AirPods (第4世代)、アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods (第4世代)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする