車輪(ゴム車輪) 425S-R

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)鉄板ホイルゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 注文コード11131547 品番425S-R100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は車輪径・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505

許容荷重(daN)120 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)鉄板ホイルゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 車輪幅(mm)32 適合品番420 SR ボス幅H(mm)44 穴径d(Φmm)10.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35675945
2023-10-04
用途:
アコーディオンドアのキャスター交換
その他業種

車輪幅がギリギリなのは分かっていたが、出来るだけ幅があった方がアコーディオンが動かしやすいかと1個だけ購入してみた。
やはりちょっと大きく、別のサイズ『車輪(ゴム一体車輪) 425E-R』を同時に購入したので、そちらを取り付けて作業完了。

対象商品:
11131547
2024-05-31
用途:
台車メンテ
株式会社カジノヤ 様 (製造業)

助かりましたタイヤだけてあまり無いしお値段高いので

対象商品:
11131547
2022-12-03
用途:
台車の車輪
電気・ガス・熱供給・水道業

まだ、使用期間が、短いので耐久性はわかりませんが、今のところ問題なく動いてくれています。

対象商品:
00755913
2021-05-24
用途:
農機具キャスターの整備
農・林・水産業

古いキャスターの車輪のゴム部分だけが劣化していたので、車輪のみを注文し交換しました。
恐らくあまり流通していない古い部品だったと思いますが丁寧に手配していただけて幸いでした。

1人が参考にしています
対象商品:
32737433
2019-10-13
用途:
台車のキャスター交換
倉本杓子工場 様

付いていたキャスターの軸受けは、ベアリングでした。同じ様なものを探しましたが、これはベアリングではなかったのは残念でした。とりあえず、グリスを塗って充分な転がりです。ま、長く使用してみないと判りませんね。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
06682383
2019-04-03
用途:
製缶

価格も安く 他の品物と遜色なく使いやすく良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
35675954
2017-12-18
用途:
運搬車キャスター交換

メーカー不明の運搬車キャスターの破損発生で、同じような大きさのキャスターを探していたところ、このキャスター見つけて購入しました。
実際、取り付けましたが、問題なく使えています。

1人が参考にしています
対象商品:
32737433
2017-10-22
用途:
ハンドリフターの車輪交換

ハンドリフター(200kg)の車輪を交換しました。
快適です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする