エレコム
エレコムの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
エレコムの モニターアーム
モニターアーム デュアル(2画面) 支柱付 ガススプリング式 【VESA規格 13〜32インチ 耐荷重1〜8kg(×2)対応】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11131831
品番
DPA-DL07WH
参考基準価格(税別)
¥12,280
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13〜32インチサイズのモニターを2台設置できる、支柱付きのガススプリング式のデュアルモニターアームです。
用途
13〜32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアーム、支柱付きです。
モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。
軽い力で動かせるガススプリング式です。
モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。
モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。
可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。
VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。
デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。
モニター背面にVESAマウントを取り付けて、モニターアーム取り付け部に上から挿し込み、ネジで固定してからご使用ください。
モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。
モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。
仕様
【可動方式】ガススプリング式
セット内容
アーム×2、ポール×1、VESAマウント×2、クランプ×1、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2・皿ネジ(M6×16)×3・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×8・ネジ(M4×25)×8・樹脂スペーサー×16
材質
スチール、アルミ合金、ABS
質量(kg)
約4.9
色
ホワイト
適合規格
VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
耐荷重
約1kg〜約8kg(各アーム)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約960×114×580〜約875
固定方法
クランプ式/グロメット式
軸数
5軸
液晶モニター
2画面
対応インチサイズ
13〜32インチ
可動範囲
パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度
取付可能板厚(mm)
【天板】クランプ(挟んで固定):約10〜約80、グロメット(穴に通して固定):約10〜約80