モニターアーム シングル ディスプレイ 支柱付 高耐荷重 ガススプリング式 クランプ式 グロメット式 5軸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11131849 品番DPA-SL09BK
参考基準価格(税別)¥23,610 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17インチ〜49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。

用途
17インチ〜49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。
モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。
軽い力で動かせるガススプリング式です。
モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。
モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。
可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。
VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。
モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで設置できます。
天板への固定は通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は上から簡単に固定できる仕様です。
デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。
モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。
※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。
モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。
モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【可動方式】ガススプリング式 セット内容ポール×1、ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー(A)×1、ケーブルホルダー(B)×1、スペーサー×1、M8×25ネジ×1・M8×50ボルト×1・M8×130ボルト×1・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・M4×12ネジ×4・M5×12ネジ×4・ワッシャー×4 材質アルミ、スチール、プラスチック 質量(kg)約3.69 ブラック 適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重約2kg〜約20kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約556×132×555 固定方法クランプ式/グロメット式 軸数5軸 液晶モニター1画面 対応インチサイズ17インチ〜49インチ 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度 取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):約12〜約50、グロメット(穴に通して固定):約12〜約50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする