キッチンスケール デジタルスケール 大きな丸形天板 計量器 はかり 最大3kg 最小表示0.5g バックライト付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11131928 品番EKSA01WH
2月9日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,910 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

大きな丸形天板で、ボウルを置いても液晶画面が見やすいキッチンスケールです。バックライト付き液晶で暗い場所でもしっかりと見えます。最小0.5g単位で、最大3,000gまでの計量が可能です。お菓子作りやパン作りにもおすすめです。

用途
大きな丸形天板で、ボウルを置いても液晶画面が見やすいキッチンスケールです。
余分な機能を省いたシンプルなものをお探しの方、お菓子作りやパン作りをしたい方におすすめです。
重量は0g〜3,000gまでの計量が可能です。
※本製品の計量単位は、表示している重量に合わせて自動で変わります。
計量単位は、0.5g(0g〜1,000g以下)、1g(1,000g超え〜2,000g以下)、2g(2,000g超え〜3,000g以下)で計量を行います。
計量精度は、0g〜750g以下は±1g、750g超え〜1,000g以下は±1.5g、1,000g超え〜2,000g以下は±3g、2,000g超え〜3,000g以下は±6gです。
液晶画面はバックライト付きで、暗い場所でもしっかり表示され、視野角が広くどこからでも見やすい設計です。
大きめのボウルを載せても文字が見やすい大判の丸形天板を採用しました。 ※メーカー従来品(HCS-KSA01WH)との比較
容器を載せてから0gセットボタンを押すことで容器の重さを差し引くことができます。
※容器の重さも含めて、最大3,000gまでの計量を行うことができます。
軽く触れるだけで操作可能なタッチボタンを採用しました。調理で汚れても拭き取りやすいです。
電源ボタンに触れるとすぐに起動します。立ち上がりが早いため、ストレスなく計量を始められます。
載せるとすぐに計量結果が表示されます。材料の入れ過ぎを防いだり、注ぎ足しながら計量したりと便利です。
操作終了後、約2分が経過すると自動的に電源がオフになります。電源を切り忘れても、電池の消耗を防ぐので安心です。
底面には大判ゴム脚を採用し、操作時にも滑りにくい設計です。
防水性が高く、サビや損傷に強い樹脂天板を採用。水回りに強い仕様でキッチンでの使用にぴったりです。
厚みは約4cmと薄く、コンパクトなデザインです。狭い隙間にスッキリ収納できます。
キッチンにも馴染みやすい清潔感のあるホワイトカラーを採用しました。
外部認証のJISマークを取得しています。
※はじめて使用する際は、お住まいの地域を設定してください。地域設定機能が付いているため、正確に計量を行うことができます。
※乾電池は付属していません。別途ご用意ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容本体×1(乾電池別売り) ホワイト 質量(g)約295(電池を含まず) 電源DC4.5V(単4形アルカリ乾電池3本) 最小表示0g〜1000g以下:0.5g単位、1000g超え〜2000g以下:1g単位、2000g超え〜3000g以下:2g単位 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×215×40 機能【自動電源OFF】○(約2分間) 計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク 保証期間1年間 計測範囲0g〜3000g 適合地域9拠点(あり) 精度保証温度(℃)13〜33 計測精度0g〜750g以下:±1g単位、750g超え〜1000g以下:±1.5g、1000g超え〜2000g以下:±3g、2000g超え〜3000g以下:±6g 食品衛生法対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする