エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCバッグ/キャリングバッグ
エレコムの PCインナーケース
パソコンケース 14インチ 軽量設計 ダイヤルロック機能 ハンドル付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11131989
品番
BM-IBHSC14BK
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
収納物を盗難から守る、ダイヤルロック機能付き!小物ポケットも備えた、軽量設計で使いやすいインナーバッグです。ハンドル付きで、持ち運びにも便利です。
用途
持ち運びにも便利な、ハンドル付きのインナーバッグです。
収納物を盗難から守る、ダイヤルロック機能付き。キー不要なので、キーを紛失する心配がありません。
ロック後、引手にワイヤーを通しラックのフレームなど動かない部分に取り付けることで置き引きなどを防げます。
14.0インチまでのノートパソコンを収納可能です。
ケーブルなどの小物を収納できる前面ポケットが付いています。
パソコン用気室内部には、パソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
重量わずか約180gの、軽量設計です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他
ダイヤルロック機能付き
適合機種
14.0インチノートパソコン
材質
ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
約180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【参考収納】約330×21×240
ポケット数
【前面ポケット】ファスナーポケット×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約350×30×255