ザヴィーナ(R)MX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200枚) 注文コード 11132441 品番 SAVINA-MX-1515
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・KBセーレン株式会社の独自原糸「ベリーマ(R)X」を使用しています。
・シャープなエッジにより高い拭き取り性能を発揮します。
・柔らかいナイロンが含まれており対象物を傷付けません。
・高密度高収縮加工によりパーティクルを確実にとらえ、再付着を防止します。

用途
半導体、液晶パネル、精密電子部品等の製造工程での拭き取り。
クリーンルーム内の清掃や機械のメンテナンス。
寸法(mm)150×150 クラス100 材質ポリエステル、ナイロン超極細繊維 厚さ(mm)0.38 ホワイト 生地ニット RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:379

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする