KBセーレン
KBセーレンの クリーンワイパー
KBセーレンの クリーンルーム用超極細繊維ワイパー
ザヴィーナ(R)CK
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
11132475
品番
SAVINA-CK-2424
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
・KBセーレン株式会社の独自原糸「ベリーマ(R)X」を使用しています。
・凹凸の生地組織が高い吸水、吸油性能を発揮します。
・大小さまざまな大きさの汚れをキャッチします。
用途
油分、水分の拭き取りに。
クリーンルーム内の清掃や機械のメンテナンス。
寸法(mm)
240×240
クラス
100
材質
ポリエステル、ナイロン超極細繊維
厚さ(mm)
0.55
色
ホワイト
生地
ニット
RoHS指令(10物質対応)
対応