エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
エレコムの タブレットフィルム
iPad 第10世代 ガラスフィルム 反射防止
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11132549
品番
TB-A22RFLGGM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する反射防止タイプのiPad 第10世代(2022年モデル)用ガラスフィルムです
用途
なめらかな指滑りを実現するリアルガラスを採用。iPad 第10世代(2022年モデル)の液晶画面を傷や汚れから守る、反射防止タイプのガラスフィルムです。
表面硬度9Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※表面硬度は実力値です。
握ったときやカバンからの取り出し時にも引っかかりがない、ラウンドエッジ加工を施しています。
指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。
フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
液晶保護フィルム(9H、反射防止ガラス仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質
接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
対応機種
iPad(A16)、iPad 第10世代(2022年モデル)
適合品番
A3354、A3355、A3356、A2696、A2757、A2777、A3162