質量(g)200(電池含まず)
電源積層(6F22)電池×1 付
コード長さ(m)電極:0.45
表示LOW:リストストラップ ≦ 750kΩ/GOOD:750kΩ < リストストラップ < 9MΩ※GOODでブザーが発音します。/HIGH:9MΩ ≦ リストストラップ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×115×28(突起部含まず)
電池寿命15000回以上
確度750kΩ・・・-0%、+6%/9MΩ・・・-6%、+0%
電極棒径(Φmm)25
電極長H(mm)160(金属部は150)