DLC-180 ランプチェンジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 11132615 DLC-180 ランプチェンジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 11132615 DLC-180 ランプチェンジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 11132615

ランプチェンジャー

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11132615 品番DLC-180
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

もうランプの交換に面倒なはしご・脚立は不要。2mのポールで高さ3mのランプ交換OK。
ランプに合わせて着脱自在。締め付けスプリング。
ポールは3段に伸縮自在。グリップを回すことで、簡単に固定又は解除ができます。
ポール(約2m)とキャッチヘッド(DLC-CH)のセットです。

適合ランプ
シリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光ランプ
※形状・サイズは適合ランプ図をご確認下さい。
トラスコ品番356-0848 質量(g)(ポール)280、(ヘッド)85 段数3段 全長(m)0.95(縮)〜2.03(伸) 適合外径(Φmm)45〜70
注意
※適合ランプであっても器具やソケットまわりの形状によっては使用できない場合があります。また、チェーンやコードでつり下げられた照明器具、シャンデリア、斜めに取り付けられたランプ等には使用できません。
※電球の最大径+35mm以上の幅が必要です。

商品説明動画

ランプチェンジャー DLC-180_PV
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11132615
2023-08-24
用途:
高所の電球替え作業
その他業種

とても良い商品ありがとうございました。しっかりした作りで、ホントに高所に届きました。感激したのですが、サイズが家のは小さかったらしく空回りするだけで、外せ無かったので☆マイナス1です。それでも軽くて良いです。改良して使おうと思います。

対象商品:
11132615
2022-04-20
用途:
吹き抜け等、高所の電球交換
サービス業

階段の上の天井や、脚立が使えない場所の電球交換に非常に役立つ

対象商品:
11132615
2022-04-02
用途:
事務所内電球交換
製造業

既存電球サイズが合わなかったので追加で購入しました。

対象商品:
11132615
2019-08-10
用途:
電球交換
その他業種

自宅の階段室の天井照明ランプを交換する場合、狭い踊り場に梯子を立てる必要があり高齢の身にとっては非常に危険なため購入しました。同じ大きさの電球で練習してから説明書に従って無事に交換できました。便利な安全工具です。

対象商品:
11132615
2019-08-02
用途:
照明交換時
製造業

折り外しは問題なくできたが、取り付けが高ければ高いほど難しい。もう少ししっかり固定できるといいと思います。

対象商品:
11132615
2018-11-27
用途:
屋内照明の電球交換時
関口電設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

軽量で作業性が良い。最長で3m強伸ばせるため高天井にも対応する。
先端の電球保持が、対象により交換保持器があれば更に便利なランプチェンジャーにとして使用範囲が広くなると思われます。

対象商品:
11132615
2020-05-27
用途:
高所の電球交換
サービス業

軽くて簡単に電球交換が出来ました。これからもすぐに対応できるので安心です。

対象商品:
11132615
2018-11-15
用途:
電球交換に使用しました
有限会社 小串 様

持ち手の部分があと1m長ければと思いました。
高所部分の交換時に脚立をあまり使用しないためにも。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする