エピオス
エピオスの 救急・救助用品
エピオスの 救急バッグ
能登のためにチャリティ防災20点セット FNTC
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
11132646
品番
FNTC
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
備えることが支援に繋がる!売上の一部を令和6年能登半島地震の義援金として石川県に寄付いたします。
A4ファイルサイズのボックス入りで棚や引き出しに常備しやすい防災セット。
用途
災害時・非常時の備えになる防災セット
セット内容
非常持出袋・IDホイッスル&カラビナリング・防災用ウェットティッシュ・マスク・静音アルミブランケット・防災の心得・懐中電灯・5年保存水500ml・給水袋3L・カイロ・レインコート・抗菌消臭簡易トイレ・ネックピロー・アイマスク・耳栓・救急てぬぐい・緊急避難カード・水に流せるペーパー・救急4点セット・ポリ手袋
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00138000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※セット内の資材の色柄は画像と異なる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません